フレキシブルボード 305のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
87件の「フレキシブルボード 305」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルボード」、「フレキシブルボード 切断」、「縁切り カッター」などの商品も取り扱っております。
スーパーハイレグ2000 ハウスビーエムランキング1位
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル 硬質不燃建材用
用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
1枚
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

工匠チップソー ハウスビーエムランキング2位
ハウスビーエム工匠チップソー
用途用途詳細。木質系建材。◎(良好・・・)木材(タテ挽)、木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧版、メラミン化粧板、集成材。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC。その他。×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板外径(Φmm)165内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)90アズワン品番64-9666-63
1個
4,598税込5,058
5日以内出荷

建工快速 窯業サイディングボード用 アイウッドランキング3位
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。 木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4仕様ロングライフ
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエムランキング4位
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
1枚
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ハイレグチタンチップソー ハウスビーエムランキング5位
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0仕様チタンコーティングとは?。チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
1個
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです
用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど厚さ(mm)1.6
1枚
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
1パック(12本)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(129種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6寸法(mm)910×1820厚さ(mm)12.5タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
199,800税込219,780
4日以内出荷

1枚
24,980税込27,478
3日以内出荷

静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
用途窯業系サイディング用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)8仕様乾式適合機種集塵丸鋸適合材窯業系サイディングスリット
1枚
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
1箱(18枚)
3,798税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
翌日出荷

1本
1,298税込1,428
当日出荷

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
1枚
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
6,240税込6,864
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
1枚
978税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)